- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 100v 電源コードのおすすめ人気ランキング
100v 電源コードのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新6,320件の「100v 電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AC100V ケーブル」、「コンセントコード」、「100Vケーブル」などの商品も取り扱っております。
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
2Pプラグ・端末半田処理済
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)
1.8
色
ブラック
コネクタ形状
2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプ
オス - メス
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P・ストレート
機能
耐トラッキング
色
ブラック
質量(g)
298
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コード長さ(m)
4
定格容量
7A・125V(700Wまで)
アズワン品番
64-0891-03
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1000(20℃)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300以下
適合規格
電気用品安全法認可品
JIS規格
JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色
ブラック
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
耐トラッキング
アズワン品番
64-0875-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
外形寸法L(mm)
3000
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)
1.25
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
12
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ
トラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状
3P・ストレート
機能
耐トラッキング
色
ブラック
質量(g)
178
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コード長さ(m)
2
定格容量
7A・125V(700Wまで)
アズワン品番
64-0891-04
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)